MSC-10-50 アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ 61011912 MSC-10-50 アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ 61011912 MSC-10-50 アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ 61011912 MSC-10-50 アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ 61011912

アンカー Cタイプ ステンレス製

(61件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 61011912 品番 MSC-10-50
販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

取付け物の上から施工が可能

ねじ径M10 外径(Φmm)10 全長(mm)50 ねじ長さ(mm)20 ドリル径(Φmm)10.5 埋め込み深さ(mm)30 引張強度(kN)1.48 用途機械設備工事等 材質ステンレス 最大取付物厚さ(mm)5 穿孔深さ(mm)(コンクリート部)35
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

Cタイプアンカー(ステンレス製).
この動画は、14人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-11
用途:
機器の取付
信和架設工業 様

過去に数回リピしています、他社制に比べても問題なく使用できます。

対象商品:
61011903
2024-01-28
用途:
配管固定のサポート
建設業・工事業

もう何年もリピしており数百本はゆうに超えている。
数年前のはクギが奥まで入りにくかったり、ロットによって
バラツキがあったがここのところ改善されたのか比較的安定している。

対象商品:
61011894
2023-09-13
用途:
サドルの取り付けや、コンクリート床への固定
農・林・水産業

このサイズのアンカーボルトはあまり使用しませんが、たまたま小さい固定箇所が出ましたので、かなりの数を使用しました。間違いのない商品です。お値段も手ごろだと思います。

対象商品:
61011937
2023-01-13
用途:
安全柵の固定
卸売・小売業

50個入り箱で安く購入できました。取付の方法も全く問題なく、無事に取付完了しました。

対象商品:
61011937
2023-08-30
用途:
器具の設置
宮本設備 様 (建設業・工事業)

メーカー品と同等かそれ以上の品質なのに、安価なので助かります。

対象商品:
61011946
2023-06-21
用途:
コンクリに金具を取り付け
戸田企画 様

しっかりした作りで、問題なく設置することができました。値段が安くてもしっかりしているので、次回もこれを使います。

対象商品:
61011921
2022-05-26
用途:
アンカー打ち
有限会社 徳澤鉄工所 様

他のブランドと比べて安価でとても良いです。
使い心地も遜色ないのでこの商品で十分です。

対象商品:
61011937
2022-11-19
用途:
コンクリートベースに固定。
サワダツヨシヒーティング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

他のメーカー同等と変わらず、安心して使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
材質:ステンレスと記載がありますが、これはSUS304でしょうか。
回答:
本商品の材質はSUS304相当となります。
2022-05-19
質問:
アンカーCタイプの『C』は何を意味しているのでしょうか。
回答:
名称は一般的には『芯棒打込み式アンカー』のことです。
(「C」は「core」の略称で、商品の中心に穴をあけて芯棒を差し込んでいることから。)
2022-05-19
すべてのFAQを表示する

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする