B-10005 オートクレーブ用廃棄バッグ ハイテック 61012043 B-10005 オートクレーブ用廃棄バッグ ハイテック 61012043

オートクレーブ用廃棄バッグ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード61012043 品番B-10005
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

実験台上でのチップなどの廃棄に適したオートクレーブ用廃棄バックです。

材質HDPE(硬質ポリエチレン) 寸法(縦×横)(mm)280×220 耐熱温度(℃)121 アズワン品番2-4374-11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61012043
2014-06-21
用途:
感染性廃棄物の滅菌

サイズの情報が書いてなかったので、とりあえず購入してみたら予想外の小ささでした。
ベンチ内で使用したチップやディッシュをいくつか封入するには良いサイズかもしれませんが、うちの用途には全くあわなかったのが残念です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
寸法について、商品情報に追記させて頂きました。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする