再剥離 低VOC不織布両面粘着テープ 1110

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)50 注文コード61012217 品番1110 50X20 R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はテープ幅など8種類から選べます 他の種類を見る

強粘着タイプの粘着剤を使用しておりますので、各種素材に高い粘着力を示します。
高強度の特殊不織布基材により、剥がす時にちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。
厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象17物質の発散が極めて少ないです。

用途
電子機器内のフィルム、発泡材などの取付用
金属、プラスチック銘板の取付用
自動車、車内用の内装下地材の固定に
無色半透明 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.15 基材高強度特殊不織布 粘着剤アクリル系 粘着力8.2N/10mm トラスコ品番442-2520 引張強度(N/cm2)169 粘着タイプ強粘着 再剥離 適合用途耐熱、低VOC、再剥離 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:562

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-16
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

コストパフォーマンスも良く、しっかり固定でき、使いやすい。

対象商品:
61012174
2023-09-17
用途:
匂いがない
その他業種

両面テープ独特の貼っている時の匂いが苦手でしたが、こちらは体に悪そうな臭いもなく、使っていても不快な思いをしなくて作業が進みます。もちろん強力な粘着力で扱いやすいです。

対象商品:
61012174
2022-03-26
用途:
短期イベントに使用。

下地を痛めたり糊が残ってしまうことがないし、撤去はスムーズにできるので重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
61012183
2020-07-16
用途:
仮の治具を作る時に

かなり強力に付くが、剥がす時はマスキングテープの様にノリも残らず一発で剥がせるので便利

1人が参考にしています
対象商品:
61012183
2019-07-08
用途:
仮接着
製造業

何度かリピートしてますが、ちゃんと綺麗に剥がれるからいい。

1人が参考にしています
対象商品:
61012174
2018-10-13
用途:
お菓子の容器の中で、乾燥剤を固定する
製造業

食品と一緒に封入できるものを探していたので購入しました。
粘着力がしっかりしているけれど、はがしたい時はきれいに取れるのでとてもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
61012174
2017-01-16
用途:
家具(木工製品)製作時の治具作りやパーツ固定時。
Quelque Chose 様

サッと固定してサッと剥がす作業が多いので、ノリが残らず剥がしやすく重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
61012174
2017-03-04
用途:
自作機器の仮止めに
STATIONsystems 様 (サービス業)

仮止めによい再剥離可能なテープとの事で購入しました。
しっかり固定でき綺麗に剥がれ使い勝手よかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする