84614 84614 無重力パンツ(ライトストレッチタフ メンズカーゴパンツ) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 61013111 84614 84614 無重力パンツ(ライトストレッチタフ メンズカーゴパンツ) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 61013111

84614 無重力パンツ(ライトストレッチタフ メンズカーゴパンツ)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61013111 品番 84614
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

夏、ちょいたし。
スリムシルエットでより多彩なシーンコーディネイトも可能に。
ストレッチ性に優れ、より強度を高めたタフ素材。
横・斜めへの伸縮性が高く、動きやすい生地で、生地裏は凹凸で、汗のベタつき感を軽減。
ひざの曲げ伸ばしがしやすいダーツ仕様でらくらくサポート。

ベージュ ウエスト(cm)88〜94 股下(cm)80 仕様股上やや浅め、形態安定、ウエストストレッチ、(股部分)静電気除去テープ付き 種別カーゴパンツ 材質(ポケットファスナー)エフロン、(スライダー)金属 サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 肉厚中厚手 標準質量(g)(Lサイズ)約340 対応シーズンオールシーズン 股上(cm)24 生地ストレッチタフ 色番15 生地性能高強度、ストレッチ(縦横)、撥水加工、防汚機能
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品説明動画

TS DESIGN SS無重力シリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61013163
2022-06-14
用途:
普段履き用

カーキグリーンの色合いが気に入りました。ストレッチ具合は合格レベルかと。
太ももポケットがもう少し深いと良かったかな?アイフォン12プロと財布を入れるのでもうチョイ容量が有るとイイですね。

対象商品:
61013145
2018-11-26
用途:
機械系実験に使用
国立大学法人熊本大学 様

ストレッチ生地ではきやすいです.薄い生地で涼しいです.デザインも申し分なく,三色購入しました.出張ではかさばらないので,重宝しています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする