84612 84612 無重力パンツ(ライトストレッチタフ メンズパンツ) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 61013285

 

84612 84612 無重力パンツ(ライトストレッチタフ メンズパンツ) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 61013285
84612 84612 無重力パンツ(ライトストレッチタフ メンズパンツ) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 61013285

84612 無重力パンツ(ライトストレッチタフ メンズパンツ)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ベージュ
ウエスト(cm)83~89
サイズLL
内容量1枚注文コード61013285品番84612
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

夏、ちょいたし。
スリムシルエットでより多彩なシーンコーディネイトも可能に。
ストレッチ性に優れ、より強度を高めたタフ素材。
横・斜めへの伸縮性が高く、動きやすい生地で、生地裏は凹凸で、汗のベタつき感を軽減。
ひざの曲げ伸ばしがしやすいダーツ仕様でらくらくサポート。

ベージュウエスト(cm)83~89股下(cm)80仕様股上やや浅め、形態安定、ウエストストレッチ、(股部分)静電気除去テープ付き種別ストレッチパンツ材質(ポケットファスナー)エフロン、(スライダー)金属サイズLL混率(%)ポリエステル100肉厚中厚手標準質量(g)(Lサイズ)約340対応シーズンオールシーズン股上(cm)23.5生地ストレッチタフ色番15生地性能高強度、ストレッチ(縦横)、撥水加工、防汚機能
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61013547
2023-07-05
用途: 機械メンテナンス
株式会社フォーク

股上が短いのは作業向きでは無いと思うが事業所の指定なので購入。

対象商品 : 61013373
2022-04-26
用途: 農作業時等で着用
農・林・水産業

ストレッチなので、しゃがんだり、結構激しい動きでも、締め付け感がないので、快適に作業することができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする