846141 846141 無重力パンツ(ライトストレッチタフ レディースカーゴパンツ) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 61013601 846141 846141 無重力パンツ(ライトストレッチタフ レディースカーゴパンツ) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 61013601

846141 無重力パンツ(ライトストレッチタフ レディースカーゴパンツ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ サイズ3L 注文コード61013601 品番846141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

夏、ちょいたし。
スリムシルエットでより多彩なシーンコーディネイトも可能に。
ストレッチ性に優れ、より強度を高めたタフ素材。
横・斜めへの伸縮性が高く、動きやすい生地で、生地裏は凹凸で、汗のベタつき感を軽減。
ひざの曲げ伸ばしがしやすいダーツ仕様でらくらくサポート。

ベージュ ウエスト(cm)78〜84 股下(cm)80 仕様股上やや浅め、形態安定、ウエストストレッチ、(股部分)静電気除去テープ付き 種別カーゴパンツ 材質(ポケットファスナー)エフロン、(スライダー)金属 サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 肉厚中厚手 標準質量(g)(Lサイズ)約340 対応シーズンオールシーズン 股上(cm)20.5 生地ストレッチタフ 色番15 生地性能高強度、ストレッチ(縦横)、撥水加工、防汚機能 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61013601 846141 01234126 846141 846141 タフレディースカーゴ(年間用) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 846141 タフレディースカーゴ(年間用) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 1枚 5,590 税込6,149 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-07
用途:
介護職
サービス業

他の方のレビューを参考にややゆとりがあるくらいのサイズを頼みましたが、本当にレディース?と思うくらい腰から太ももにかけてがタイトでパツパツです。生地も薄いので、ポケットに紙一枚入れても形が見えそう。軽くて丈夫そうなのは良いのですが…返品不可なので何とか工夫して着ようと思います。

対象商品:
61013574
2017-05-27
用途:
PCセッティング作業時
Office Clinic 様 (サービス業)

50代女性です。
ウエストサイズは合ったのですが、腰回りが細めで、着用するとポケットの裏地が見えてしまいます。

20代の頃ならこれで良かったんでしょうけれど、中年女性体型ならば、もう1サイズ上を購入すべきでした。

腰回りのサイズ表記も見やすい場所に記載していただけると助かります。

生地と縫製はしっかりしており、手触りもサラリと軽いながら丈夫な生地でした。

体型に合わず、残念!穿きたかったです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする