曜日別特売
KF92382G-KS034 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61013988

KF92382G-KS034 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61013988
KF92382G-KS034 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61013988
KF92382G-KS034 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61013988
KF92382G-KS034 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61013988
KF92382G-KS034 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61013988
KF92382G-KS034 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61013988
KF92382G-KS034 空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61013988

空調風神服 フルハーネス用ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ3L
ブルー
内容量1セット注文コード61013988品番KF92382G-KS034
参考基準価格(税別)¥21,780販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

おしゃれなプリント&ヨーク飾りステッチが魅力。個性はにオススメのフルハーネス対応ベスト。脇ポケットの引手が露出せず、物が当たっても傷つきにくい。取り外し可能なD環付。落下防止ネット付のファン取り付け位置は古は腰よりも少し高めで邪魔になりにくい。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)ブルーサイズ3L胸囲(cm)128肩幅(cm)50着丈(cm)73裾廻り(cm)92素材タフタ(ポリエステル100%)材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする