ナイスタック カーペット固定用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)30 注文コード61014134 品番NW-F30
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品はテープ幅・幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

巻心は再生紙を使用しています。

用途
カーペット、人工芝の固定に。
玄関、台所などの小型マットの固定に。
テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)5 テープ厚さ(mm)0.32 基材スフ片面ポリラミ 粘着力1面:2.282面:3.74N/10mm 主な用途床材固定用 剥離紙 アズワン品番65-0480-52 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着 被着材の素材カーペット、人工芝、マット 主なワーク大面材、パーツ グリーンマーク認定
注意
※被着体や貼付時間等によっては傷めることがあります。
※カッターは付いていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61014143
2023-11-06
用途:
シートの仮止め

糊の強弱が色分けされているため作業性がとても良いと思います。 強弱の差がもう少しあるとさらに良いと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする