ニチバン
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
ナイスタック カーペット固定用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
50
注文コード
61014143
品番
NW-F50
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・幅・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
巻心は再生紙を使用しています。
用途
カーペット、人工芝の固定に。
玄関、台所などの小型マットの固定に。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.32
基材
スフ片面ポリラミ
粘着力
1面:2.282面:3.74N/10mm
主な用途
床材固定用
剥離紙
紙
アズワン品番
65-0480-53
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
弱粘着
被着材の素材
カーペット、人工芝、マット
主なワーク
大面材、パーツ
グリーンマーク
認定
注意
※被着体や貼付時間等によっては傷めることがあります。
※カッターは付いていません。