- 無料MonotaRO記念タオル モノタロウ. 61014371

- 無料MonotaRO記念タオル モノタロウ. 61014371 - 無料MonotaRO記念タオル モノタロウ. 61014371 - 無料MonotaRO記念タオル モノタロウ. 61014371 - 無料MonotaRO記念タオル モノタロウ. 61014371 - 無料MonotaRO記念タオル モノタロウ. 61014371 - 無料MonotaRO記念タオル モノタロウ. 61014371

無料MonotaRO記念タオル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61014371 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質綿100% 質量(g)約125 タイプ名入れ不可 寸法(cm)約40×110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61014371
2015-08-28
用途:
水拭く
建設業・工事業

薄い

対象商品:
61014371
2013-08-15
用途:
手ぬぐい
建設業・工事業

頂いた分と購入した分含めて使用させていただいています。大きめで手触りも良く,安いので助かります。

対象商品:
61014371
2013-07-24
用途:
現場仕事に

可愛いですね。大判だから使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする