KF91490-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61014374 KF91490-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61014374 KF91490-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61014374 KF91490-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61014374 KF91490-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61014374 KF91490-KS034 空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61014374

空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61014374 品番 KF91490-KS034
参考基準価格(税別)¥23,780 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

スタイリッシュな人気シリーズのベストタイプ登場。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) チャコール サイズ5L 胸囲(cm)144 肩幅(cm)54 着丈(cm)70 素材コットンブロード 綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする