空調風神服 ベスト (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61014408 品番KF92192-KS034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,780
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。立ち襟仕様。保冷剤用メッシュポケット、ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット、ケーブルホール付両胸ファスナーポケット(ファスナー部スライダー隠し)、左内側バッテリーポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) 3ネイビー サイズM 胸囲(cm)116 肩幅(cm)45 着丈(cm)66 素材ブロードポリエステル75%、綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
猛暑の中の農作業
農・林・水産業

ベストの下に綿の作業着を着ると汗が蒸発し、涼しさを感じる。
ファンの音がやや大きく、耳障りである。
中モードで使用すれば、バッテリーはそこそこ長くもつ。
ジッパーを確実に合わせて上げなければ、外れた位置でかみ合い、故障の原因となるかも?

2025-05-15
用途:
配管工事時
株式会社三石設備コンサルタント 様 (建設業・工事業)

デザインも良く、今年は熱中症対策が厳しく、すぐに発送頂き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする