鉄骨ラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61016046 品番TRM-17×21
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

シノが丈夫!:シノを太くしたことでハードな鉄骨作業にも負けない頑強さを実現しました。
先端マイナス形状:鉄骨の寄せや小さな隙間に入れやすく穴合わせに便利です。
コンパクトソケット:コンパクトソケット採用で、キャッチクランプ作業時の狭いスペースでも使い易くカラビナに掛けることもできます。
強化ピン→耐久性アップ!ピンの抜けや緩みの心配もありません。
太く丈夫で、引き抜きやすい柄部→厚さは従来品の約2倍、引っ掛かりが無いため、番線を巻いた後でも引き抜きやすいです。

仕様保証トルク(N):17mm/308.9、21mm/426.6 対辺寸法(mm)17×21 製品質量(g)550
注意
※ボルト・ナットに合ったサイズを使用し、パイプを差し込んで過大な力を与えないで下さい。
※ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けはしないで下さい。
※高所作業での使用は安全ひも等の落下防止策をして下さい。
※ハンマー代わりの使用、およびハンマーを叩かないで下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする