機工小悪魔(メカニカル リトル デビル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61016071 品番MGR-125G
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

小回りが利くかわいい相棒!ポケットにもすっぽり!
スリムな頭部で奥まで届く「機工小悪魔」起動!

用途機械整備に 材質本体/高炭素鋼、柄部/PVCコーディング 全長(mm)130 質量(g)70 表面処理カチオン電着塗装 頭部厚(mm)6 頭部長(mm)23.5 柄幅(mm)35 パイプ外径(Φmm)2〜16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする