曜日別特売
TAL-21AN-R アルミLEDライト(LED 1球) ペンタイプ TRUSCO 61017503

 

TAL-21AN-R アルミLEDライト(LED 1球) ペンタイプ TRUSCO 61017503
TAL-21AN-R アルミLEDライト(LED 1球) ペンタイプ TRUSCO 61017503
TAL-21AN-R アルミLEDライト(LED 1球) ペンタイプ TRUSCO 61017503

アルミLEDライト(LED 1球) ペンタイプ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)レッド
内容量1個注文コード61017503品番TAL-21AN-R
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ペン式で、携帯が便利です。
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。

電源単4形乾電池×1個(別売)全光束(Lm)10色(本体)レッド電球の種類LED材質(本体)アルミ付属品ペンクリップ仕様防滴仕様トラスコ品番374-5953質量(g)23外径×全長(mm)14.5×109使用電球LED連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時)耐水性防滴タイプ特殊用途防滴
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61017503
2018-05-09
用途: 製品の検査時

作業服のポケットに入れておけるコンパクトなサイズなので いちいち取りに行く手間が省ける。また 紛失や誰か他の者が使ったまま戻らないということがなくなった。明るさも十分で手軽。

対象商品 : 61017503
2018-03-18
用途: 車の整備
オートハウス

自分は色も気にいり買いました作業服にさすことができとてもよいです

対象商品 : 61017476
2018-02-07
用途: メーター検針時
電気・ガス・熱供給・水道業

軽くて丈夫そうだし、明るいのでとても良いです。工夫して帽子につけてつかいたいとおもいます。

対象商品 : 61017512
2018-01-16
用途: エンジンルーム内ベルト等の点検
自動車・二輪車・自転車関連業

電池一本でシンプル スィッチも後方なので使いやすいです。

対象商品 : 61017503
2017-08-19
用途: 機械のメンテナンス及びプローブコンタクト状況の確認等
株式会社ソラチ・クォーツ製造業

軽量でありながら、十分な照度であり、外装も強固と伺える点が使っていて安心感を与えてもらっています。多少の乱暴な扱いにも耐えそうなところも頼もしいです。

対象商品 : 61017503
2017-08-19
用途: 機械のメンテナンス及びプローブコンタクト状況の確認等
株式会社ソラチ・クォーツ製造業

軽量でありながら、十分な照度であり、外装も強固と伺える点が使っていて安心感を与えてもらっています。多少の乱暴な扱いにも耐えそうなところも頼もしいです。

対象商品 : 61017485
2017-07-28
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ソラチ・クォーツ製造業

軽くて、輝度も十分であり、電池一本ながら、15時間という使用可能時間も満足しております。

対象商品 : 61017503
2016-01-04
用途: 自転車のライトとして使用

アルマイトの発色がきれいです、ボタンの節度も合格点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする