オフセットアダプター17mm専用ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61018381 品番 AOA-1712
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

隙間のボルトを電動で締める。

用途電気設備の架台、ダクトレールなどに セット内容H12ソケット×1Cリング×1 質量(g)47 差込角(mm)17 対辺(mm)12
注意
※オフセットアダプター17mm AOA-17用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする