オフセットアダプター17mm専用ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61018390 品番 AOA-1713
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

隙間のボルトを電動で締める。

用途電気設備の架台、ダクトレールなどに セット内容H13ソケット×1Cリング×1 質量(g)48 差込角(mm)17 対辺(mm)13
注意
※オフセットアダプター17mm AOA-17用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする