画像準備中

トーションばね(ステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 注文コード61019553 品番TS-33001RB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,930
この商品は186種類から選べます 他の種類を見る

円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。

トラスコ品番160-5325 質量(g)9 長さL(mm)12 巻数2 ばね定数(N・mm[deg])0.05 アーム135° 線径d(Φmm)0.3 コイル内径D(Φmm)3 偏角(許容変位量)(°)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする