SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ 吐出弁Assy
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61020157
品番
3B11A9000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用の交換部品です。
空気圧縮用シリンダー内部吸気を調整するパーツです。
用途
空気圧縮用シリンダー内部吸気調整用弁シート。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
アルミダイキャスト・鉄
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
(約)78×9.5
ねじ穴(Φmm)
7×4個