SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプパッキンシリンダヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61020175
品番
2G01023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
空気圧縮用シリンダー密閉用の交換部品です。
空気圧縮用シリンダーを密閉するためのパーツです。
用途
空気圧縮用シリンダー密閉用の紙製シートパッキン。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
紙
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
(約)78×1
ねじ穴(Φmm)
7×4個