SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ エアータンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61020279
品番
3401684
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
エアーコンプレッサーの交換用エアータンクです。
圧縮空気充填用のタンクです。
用途
圧縮空気充填用タンク。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
鉄
容量(L)
20
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
(約)640×600×260