SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ アイレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61020297
品番
2N48001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
ダンパーネジ止め時の補強用パーツです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
鉄
寸法(mm)
インサート:外径約5.4×長さ約4.5×内径約5
外径(Φmm)
リブ:約10