SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ 六角ナット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61020324
品番
2B20FM08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
シリンダーヘッドの固定用です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
鉄
全長(mm)
約46
六角対辺(mm)
5
ねじ寸法(mm)
M6×長さ約24