SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ モーターカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61020367
品番
3428032A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。
モーター、シリンダー部保護用カバーです。
モーター、シリンダー部を保護するための部品です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
取付プレート付き
材質
樹脂
サイズ
長さ約260mm×高さ約190mm×幅約140mm
ねじ寸法(mm)
M5×10ネジ・6本