SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ エグゾーストチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61020376
品番
3B203380JI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
ピストンシリンダーとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
真鍮・銅
六角対辺(mm)
ナット:17
全長(cm)
約39