SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ 吐出管セット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
銅・真鍮
注文コード
61020385
品番
3B204500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
ピストンシリンダーとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
銅・真鍮
全長(mm)
約510
ねじの種類
両端:平行メネジ9/16-24UNF
スパナ口径(Φmm)
23