SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ アンローダエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61020446
品番
2N0601T02H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
アンローダパイプとチェック弁Assyを接続する部品です。
アンローダパイプとチェック弁Assyの接続用L型金具です。
用途
アンローダパイプとチェック弁Assyを接続。
仕様
銅管アンローダパイプ接続用(フレアナット用)
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
真鍮
ねじの種類
アンローダパイプ接続側ネジ:平行オネジ7/16―24UNF、チェック弁接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/8(R1/8)