SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ 運転コンデンサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61020507
品番
2E27030F300V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
モーター始動、運転用コンデンサー交換部品です。
モーター始動、運転用のコンデンサーです。
用途
モーター始動、運転用コンデンサー。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
プラスチック
規格
300V30μF
外径×長さL(Φ×mm)
(約)35×85