コンプ 運転コンデンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61020516 品番2E27035F3034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

モーター始動、運転用コンデンサー交換部品です。
モーター始動、運転用のコンデンサーです(コンデンサー2E27030F300V後継部品)。

用途モーター始動、運転用コンデンサー。 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質プラスチック 規格300V35μF 外径×長さL(Φ×mm)(約)35×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする