SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ 電源ケーブル
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61020559
品番
2E01010J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
コンプレッサーを元電源に接続する部品です。
コンプレッサーを元電源に接続する電源コードです。
トラッキング対策済み電源プラグです。
用途
コンプレッサーを元電源に接続。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
銅・塩ビ
コード
125V・12A、VCTF1.25mm2X2芯X全長約190cm
電源プラグ
125V・7A