SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ アンローダパイプS
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
銅管
注文コード
61020568
品番
3B202520F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
銅管
材質
銅・真鍮
ねじの種類
両端:平行メネジ7/16-24UNF