SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ圧力スイッチ(8k)T
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61020586
品番
3E21023BJA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
コンプレッサ作動・停止の操作用スイッチです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
ブッシュ+アンローダバルブ組付済、平行オネジ(アンローダチューブ接続側):7/16-24UNF、配管テーパーメネジ:1/4(Rc1/4)
材質
樹脂・真鍮・鉄
ねじの種類
配管テーパーメネジ(レギュレータ・ソケット・タンク接続側):1/8(Rc1/8)