SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ ロッドセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61020595
品番
3B34MB57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用ピストンです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
6202Zベアリング
材質
アルミダイキャスト・鋳鉄・鉄・樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
ピストン:約52×約135
取付寸法(mm)
ベアリング:内径約35
ねじ寸法(mm)
M6×ネジ長約29、六角対辺3×ネジ長約20
寸法(外径×厚さ)(mm)
クランク:軸部約15×約33