SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ フィルターセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61020647
品番
2140006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
吸気のろ過エアフィルタのセット品です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
フィルタエレメント付
材質
樹脂・鉄
ねじの種類
配管テーパーオネジ1/2(R1/2)
寸法(外径×厚さ)(mm)
約90×約40