SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ 吐出エルボ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61020656
品番
2N0604H11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
吐出管、アウトレットバルブ接続プレートです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
アウトレットバルブ取付:配管テーパーオネジ1/4(R1/4)、両端:平行メネジ9/16-24UNF
材質
アルミダイキャスト
穴径(Φmm)
固定用ボルト用:約9