SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ アンローダパイプS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
平行メネジ(アンローダパイプ接続側):7/16-24UNF、平行メネジ(圧力スイッチリリーフバルブ接続側):7/16-24UNF
注文コード
61020690
品番
3B202280T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
平行メネジ(アンローダパイプ接続側):7/16-24UNF、平行メネジ(圧力スイッチリリーフバルブ接続側):7/16-24UNF
適合本体
AM12-25
材質
真鍮・銅
六角対辺(mm)
(アンローダパイプ接続側)14、(圧力スイッチリリーフバルブ接続側)13