SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ アースセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61020726
品番
3A0R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
アース線接続用金具です。
アース線接続用ネジ、ワッシャーのセットです。
用途
アース線接続用金具。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
真鍮・鉄
寸法(mm)
ギアワッシャー:M5X×径10
ねじ寸法(mm)
M5×10ネジ
ワッシャー外径(mm)
M5×12