SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ リテイナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61020760
品番
2N42S20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
シリンダーピストンベアリングを固定します。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
鉄
内径×外径(Φmm)
約18×約23
取付寸法(mm)
軸:約2