SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ 電源ケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61020796
品番
2E01024J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
コンプレッサーを元電源に接続する電源コードです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
塩ビ・銅
コード
125V・20A
電源コード種類(mm
2
×芯数×m)
VCTF2.0×2芯×約3
電源プラグ
125V・15A