SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ フロントカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61020805
品番
3309028PB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。
クランクケースの密閉用シートパッキンです。
クランクケースを密閉するための部品です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
金属プレート・紙パッキン・ネジ組
材質
鉄・紙・樹脂
六角対辺(mm)
ネジ:8・M4X0.7X10mm長
寸法(外径×厚さ)(mm)
約79×約2