SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ クランクシャフト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61020848
品番
3304119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用のおもりです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
鋳鉄
外径×高さH(Φmm×mm)
軸部:約20×約18
ねじ寸法(mm)
六角対辺6・M8×ネジ長約29