SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ コネクティングロッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61020945
品番
2315003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
空気圧縮用シリンダー内部吸気圧縮用ピストン保持部です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
アルミダイキャスト・鉄
全長(mm)
約161
内径(Φmm)
シャフト取付部:約47、ピストン取付部:約9