SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ パネル(大)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61020954
品番
3420082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
フレーム補強用のパネル(大)です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
鉄
サイズ
全長約355mm×全幅約147mm
ねじ穴(Φmm)
固定用:5.5×11.5×4か所