SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021006
品番
3427148
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
サーキットプロテクタ取付用プレートです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
鉄
厚さ(mm)
約1.6
取付穴径(Φmm)
サーキットプロテクタ:約11、固定ボルト:9×12