SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ パッキン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021076
品番
2G09001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
吐出エルボ用ガスケットです。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
紙
サイズ
全長約82mm×幅約31mm×厚み約1mm
開口寸法(mm)
幅37×高さ15
ねじ穴(Φmm)
8×2個