コンプ 圧力計(大)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61021085 品番2D1220D14MPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

タンク内圧力値の確認する計器です。
タンク内圧力値の確認するメーターです。

用途タンク内圧力値の確認。 適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認) 材質真鍮・鉄 直径(Φmm)(約)50 ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする