SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ アンローダーチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021119
品番
3T03TW02180FC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
圧力スイッチとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
仕様
ウレタンチューブ
材質
鉄・真鍮・樹脂
六角対辺(mm)
ナット:13・14