SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ ファンカバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021137
品番
2337015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアコンプレッサーの交換用パーツです。
ファンを保護します。
用途
エアコンプレッサー用交換部品。
材質
鉄
直径(mm)
約270
ねじ穴(Φmm)
固定用:6×10×3か所