SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ メクラ栓
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021180
品番
2B14ST02E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
使用しないメスねじ部を閉じる部品です。
メスねじ部の閉止用プラグです。
用途
メスねじ部の閉止。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
鉄
寸法(mm)
六角対辺6
ねじの種類
タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/4(R1/4)