SK11
SK11の コンプレッサー
SK11の コンプレッサー周辺機器
コンプ 吐出管セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61021207
品番
3B203370JI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ピストンシリンダーとチェック弁Assyを接続する部品です。
ピストンシリンダーとチェック弁Assyの接続用銅管です。
用途
ピストンシリンダーとチェック弁Assyを接続。
適合機種
SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)
材質
銅・真鍮・鉄
全長(mm)
(約)370
ねじの種類
(両端)平行メネジ9/16―24UNF